text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9011 délka 150 mm šířka 16 mm čtverec C jemný


Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vyb

Objednací číslo 2T020046
Šířka 16
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 16
Délka (mm) 150
Materiál Karbid křemíku
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 16
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 16
Délka (mm) 150
Materiál Karbid křemíku
Granulace 400
Značka Tyrolit
Type Square File

Popis

Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaše použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T020046
EAN 9003170007610
UBB 500683017338
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 761
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.