text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9011 délka 100 mm šířka 10 mm čtverec C střední


Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vyb

Objednací číslo 1G116716
Šířka 10
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 10
Délka (mm) 100
Materiál Karbid křemíku
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 10
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 10
Délka (mm) 100
Materiál Karbid křemíku
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Square File

Popis

Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaše použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G116716
EAN 9003170007542
UBB 500683016751
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 754
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.