text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pilník 9011 délka 100 mm šířka 10 mm čtverec 89A střední


Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vyb

Položka č. 8M986309
Šířka 10
Tvar Jiný
Průměr 10
Délka (mm) 100
Materiál Corundum
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Šířka 10
Tvar Jiný
Průměr 10
Délka (mm) 100
Materiál Corundum
Granulace 240
Značka Tyrolit
Type Square File

Popis

Čtyřhranné pilníky se používají především k efektivnímu obrábění nástrojů v dřevařském a strojírenském průmyslu. Pilníky z karbidu křemíku se používají především pro nástroje s hroty z tvrdokovu nebo wolframu a mají šedozelenou barvu. Oranžové se používají především pro všechny druhy ocelí a nerezové oceli. Díky různým velikostem zrnitosti si můžete vybrat ideální nástroj pro vaše použití.

Čísla materiálu

Položka č. 8M986309
EAN 9003170007320
UBB 500683014939
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 732
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.