text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pás 75 x 2000 K80


Pásy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y jsou vhodné zejména pro náročné suché aplikace na tvrdé oceli a nerezové oceli. Tyto pásy jsou vybaveny odolnou polyesterovou tkaninou a tvrdým zirkonem a poskytují vynikající rychlost úběru materiálu při vysokých tlacích. Aktivní chladicí látky v pojivu snižují vznik tepla při broušení. Tento vysoce výkonný výrobek se v

Objednací číslo 6F752641
Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 2000
Materiál nosiče Polyester
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 2000
Materiál nosiče Polyester
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 80
Značka Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Popis

Pásy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y jsou vhodné zejména pro náročné suché aplikace na tvrdé oceli a nerezové oceli. Tyto pásy jsou vybaveny odolnou polyesterovou tkaninou a tvrdým zirkonem a poskytují vynikající rychlost úběru materiálu při vysokých tlacích. Aktivní chladicí látky v pojivu snižují vznik tepla při broušení. Tento vysoce výkonný výrobek se vyznačuje robustní konstrukcí a jedinečnou kvalitou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F752641
EAN 9003177064753
UBB 500513999671
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 706475
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.