text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pás 75 x 2000 K120


Pásy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y jsou vhodné zejména pro náročné suché aplikace na tvrdé oceli a nerezové oceli. Tyto pásy jsou vybaveny odolnou polyesterovou tkaninou a tvrdým zirkonem a poskytují vynikající rychlost úběru materiálu při vysokých tlacích. Aktivní chladicí látky v pojivu snižují vznik tepla při broušení. Tento vysoce výkonný výrobek se v

Objednací číslo 5I499941
Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 2000
Materiál nosiče Polyester
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 2000
Materiál nosiče Polyester
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 120
Značka Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Y-Cloth Belt

Popis

Pásy Tyrolit PREMIUM ZA-P48 PE Y jsou vhodné zejména pro náročné suché aplikace na tvrdé oceli a nerezové oceli. Tyto pásy jsou vybaveny odolnou polyesterovou tkaninou a tvrdým zirkonem a poskytují vynikající rychlost úběru materiálu při vysokých tlacích. Aktivní chladicí látky v pojivu snižují vznik tepla při broušení. Tento vysoce výkonný výrobek se vyznačuje robustní konstrukcí a jedinečnou kvalitou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I499941
EAN 9003177064777
UBB 500513993898
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 706477
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.