text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pás 75 x 2000 K120


Odolná polybavlna pásů PREMIUM ZA-P41 PC X byla speciálně vyvinuta pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech. Díky použití tvrdého zirkonu jsou tyto pásy ideální pro velmi vysoký tlak a poskytují nadprůměrnou rychlost úběru materiálu. Aktivní chladicí kapaliny v pojivu snižují vznik tepla při broušení. Zvláštností těchto pásů Tyrolit je, že je

Objednací číslo 2V646452
Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 2000
Vodotěsný Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 75
Typ -
Délka (mm) 2000
Vodotěsný Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 120
Značka Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Popis

Odolná polybavlna pásů PREMIUM ZA-P41 PC X byla speciálně vyvinuta pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech. Díky použití tvrdého zirkonu jsou tyto pásy ideální pro velmi vysoký tlak a poskytují nadprůměrnou rychlost úběru materiálu. Aktivní chladicí kapaliny v pojivu snižují vznik tepla při broušení. Zvláštností těchto pásů Tyrolit je, že je lze používat za mokra s olejem, emulzí nebo vodou a stále dosahují nejlepších výsledků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V646452
EAN 9003177064661
UBB 500513993633
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 706466
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.