text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Dokončovací papír 115 x 50 m K120


S těmito vysoce flexibilními látkovými válci BASIC můžete efektivně opracovávat nejrůznější materiály. Ať už potřebujete vyrovnat, vyhladit, provést lehké odjehlení nebo celkovou přípravu povrchu - s těmito válci na textilním podkladu pro vás máme to správné řešení. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální i pro broušení za sucha.

Objednací číslo 7T095995
Šířka (mm) 115
Typ -
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro dřevo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka (mm) 115
Typ -
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 120
Rozptyl Open

Popis

S těmito vysoce flexibilními látkovými válci BASIC můžete efektivně opracovávat nejrůznější materiály. Ať už potřebujete vyrovnat, vyhladit, provést lehké odjehlení nebo celkovou přípravu povrchu - s těmito válci na textilním podkladu pro vás máme to správné řešení. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální i pro broušení za sucha.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T095995
EAN 9003170026604
UBB 500572017209
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34062022
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.