text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný pás 100X1000 K80


Odolná polybavlna pásů PREMIUM ZA-P41 PC X byla speciálně vyvinuta pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech. Díky použití tvrdého zirkonu jsou tyto pásy ideální pro velmi vysoký tlak a poskytují nadprůměrnou rychlost úběru materiálu. Aktivní chladicí kapaliny v pojivu snižují vznik tepla při broušení. Zvláštností těchto pásů Tyrolit je, že je

Objednací číslo 3K598980
Šířka 100
Typ -
Délka (mm) 1000
Vodotěsný Ano
Materiál nosiče Jiný
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 100
Typ -
Délka (mm) 1000
Vodotěsný Ano
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Zirkon korund
Granulace podle CAMI 80
Značka Tyrolit
Type X-Cloth Belt

Popis

Odolná polybavlna pásů PREMIUM ZA-P41 PC X byla speciálně vyvinuta pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech. Díky použití tvrdého zirkonu jsou tyto pásy ideální pro velmi vysoký tlak a poskytují nadprůměrnou rychlost úběru materiálu. Aktivní chladicí kapaliny v pojivu snižují vznik tepla při broušení. Zvláštností těchto pásů Tyrolit je, že je lze používat za mokra s olejem, emulzí nebo vodou a stále dosahují nejlepších výsledků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K598980
EAN 9003177065026
UBB 500572000452
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 706502
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.