text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kroužek 200 x 90-W=20


U tohoto kotouče zaručujeme na míru šitý výběr vysoce výkonných oxidů hliníku spolu se speciálními systémy pojiva. To zajišťuje univerzální použití na všech vysoce legovaných ocelích a HSS. Se směsí slinutých oxidů hliníku, například 454A, je možné dosáhnout maximální rychlosti úběru materiálu u brusných kotoučů se skelným pojivem. Vyššího výkonu lze do

Objednací číslo 6A956485
Průměr 200
Typ Jiný
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 200
Typ Jiný
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 46
Značka Tyrolit
Type Surface Grinding Ring

Popis

U tohoto kotouče zaručujeme na míru šitý výběr vysoce výkonných oxidů hliníku spolu se speciálními systémy pojiva. To zajišťuje univerzální použití na všech vysoce legovaných ocelích a HSS. Se směsí slinutých oxidů hliníku, například 454A, je možné dosáhnout maximální rychlosti úběru materiálu u brusných kotoučů se skelným pojivem. Vyššího výkonu lze dosáhnout pomocí CBN nástrojů s pryskyřičným pojivem, například VIB STAR.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6A956485
EAN 9003176646219
UBB 500683163199
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 664621
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.