text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Brusný kotouč 5416 230 x 7,0 x 22,2


Hrubý brusný kotouč PREMIUM na neželezné kovy dosahuje díky vlastní receptuře a způsobu výroby společnosti Tyrolit nejlepších hodnot broušení při každodenním použití. Nedochází k ucpávání nástroje, čímž se snižuje jeho zanášení nebo tupení. I při velmi nízkém tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké agresivity, což umožňuje dosáhnout lepších výsledků s menší

Objednací číslo T6123.230.722
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 27

Popis

Hrubý brusný kotouč PREMIUM na neželezné kovy dosahuje díky vlastní receptuře a způsobu výroby společnosti Tyrolit nejlepších hodnot broušení při každodenním použití. Nedochází k ucpávání nástroje, čímž se snižuje jeho zanášení nebo tupení. I při velmi nízkém tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké agresivity, což umožňuje dosáhnout lepších výsledků s menší námahou v co nejkratším čase.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6123.230.722
EAN 9003170054164
UBB 500503143066
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 5416
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.