text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Brusný kotouč 5289 115 x 4,0 x 22,2


Hrubý brusný kotouč PREMIUM na neželezné kovy dosahuje díky vlastní receptuře a způsobu výroby společnosti Tyrolit nejlepších hodnot broušení při každodenním použití. Nedochází k zanášení nástroje, čímž se snižuje jeho zanášení nebo tupení. I při velmi nízkém tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké agresivity, což umožňuje dosáhnout lepších výsledků s menší námahou v co nejkratším čase.

Objednací číslo T6123.115.422
Výška 4
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 4
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 0.089
HS kód 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Hrubý brusný kotouč PREMIUM na neželezné kovy dosahuje díky vlastní receptuře a způsobu výroby společnosti Tyrolit nejlepších hodnot broušení při každodenním použití. Nedochází k zanášení nástroje, čímž se snižuje jeho zanášení nebo tupení. I při velmi nízkém tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké agresivity, což umožňuje dosáhnout lepších výsledků s menší námahou v co nejkratším čase.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6123.115.422
EAN 9003170052894
UBB 500503142563
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 5289
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.