text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brusný kelímek C30 R 100/55 mm kámen/beton (pravděpodobně litý) 30 otvor 22,23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 2R551824
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Průměr brusného kotouče (mm) 100
Baleno po 6
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 55
Průměr kotouče (mm) 110
Průměr brusného kotouče (mm) 100
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Značka Klingspor
Model C 30 R Supra; Kronenflex

Popis

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R551824
EAN 4014855021154
UBB 500513230820
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13726
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.