text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Brusný kotouč 50X50X16


Tento nástroj pro broušení vnitřních válců se slinutým sklem je cenově výhodnou alternativou k nástrojům CBN a nabízí dobrou rychlost úběru materiálu. Směs slinutého oxidu hlinitého AT60 je vhodná pro univerzální použití. V našem širokém sortimentu naleznete nástroj vhodný pro vaše požadavky.

Objednací číslo 6P706327
Průměr šachty (mm) 16
Průměr kotouče (mm) 50
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 16
Průměr kotouče (mm) 50
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 16
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Jiný
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
HS kód 68042230
Type Grinding Wheel

Popis

Tento nástroj pro broušení vnitřních válců se slinutým sklem je cenově výhodnou alternativou k nástrojům CBN a nabízí dobrou rychlost úběru materiálu. Směs slinutého oxidu hlinitého AT60 je vhodná pro univerzální použití. V našem širokém sortimentu naleznete nástroj vhodný pro vaše požadavky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P706327
EAN 9003176646974
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 664697
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.