text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 500 x 80 x 203,2


U tohoto kotouče zaručujeme na míru šitý výběr vysoce výkonných oxidů hliníku spolu se speciálními systémy pojiva. To zajišťuje univerzální použití na všech vysoce legovaných ocelích a HSS. Se směsí slinutých oxidů hliníku, například 454A, je možné dosáhnout maximální rychlosti úběru materiálu u brusných kotoučů se skelným pojivem. Vyššího výkonu lze do

Objednací číslo 7V734594
Průměr 500
Typ Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 500
Typ Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 80
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

U tohoto kotouče zaručujeme na míru šitý výběr vysoce výkonných oxidů hliníku spolu se speciálními systémy pojiva. To zajišťuje univerzální použití na všech vysoce legovaných ocelích a HSS. Se směsí slinutých oxidů hliníku, například 454A, je možné dosáhnout maximální rychlosti úběru materiálu u brusných kotoučů se skelným pojivem. Vyššího výkonu lze dosáhnout pomocí CBN nástrojů s pryskyřičným pojivem, například VIB STAR.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V734594
EAN 9003176559359
UBB 500683146780
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 655935
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.