text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 400X60X127


Pístové brusné kotouče se používají především k hrubému a jemnému broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosažení rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku opracování povrchu a vysoké rychlosti úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosa

Objednací číslo 5U057693
Průměr šachty (mm) 127
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 127
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 127
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Pístové brusné kotouče se používají především k hrubému a jemnému broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosažení rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku opracování povrchu a vysoké rychlosti úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky specifikacím třídy a struktury přizpůsobeným nelegovaným a nízkolegovaným ocelím.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U057693
EAN 9003177933387
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 793338
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.