text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 400 x 40 x 127


U těchto kotoučů zaručujeme na míru šitý výběr vysoce výkonných oxidů hliníku spolu se speciálními systémy spojů. To zajišťuje univerzální použití na všech vysoce legovaných ocelích a HSS. Se směsí slinutých oxidů hliníku, například 454A, je možné dosáhnout maximální rychlosti úběru materiálu u brusných kotoučů se skelným pojivem. Vyššího výkonu lze dos

Objednací číslo 9H276178
Průměr 400
Typ Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 400
Typ Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

U těchto kotoučů zaručujeme na míru šitý výběr vysoce výkonných oxidů hliníku spolu se speciálními systémy spojů. To zajišťuje univerzální použití na všech vysoce legovaných ocelích a HSS. Se směsí slinutých oxidů hliníku, například 454A, je možné dosáhnout maximální rychlosti úběru materiálu u brusných kotoučů se skelným pojivem. Vyššího výkonu lze dosáhnout pomocí CBN nástrojů s pryskyřičným pojivem, například VIB STAR.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H276178
EAN 9003176902339
UBB 500683191315
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 690233
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.