text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 367771 125 x 6,0 x 22,2


Brusný kotouč STANDARD na ocel je výkonným nástrojem pro čelní broušení a broušení hran. I při nízkém tlaku je kotouč agresivní a pohodlně se s ním pracuje. Brusný kotouč pro hrubé broušení je optimalizován pro snadnou řeznou schopnost a má dlouhou životnost.

Objednací číslo T6229.125.622
Výška 6
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 24
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 6
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 24
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 160
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Brusný kotouč STANDARD na ocel je výkonným nástrojem pro čelní broušení a broušení hran. I při nízkém tlaku je kotouč agresivní a pohodlně se s ním pracuje. Brusný kotouč pro hrubé broušení je optimalizován pro snadnou řeznou schopnost a má dlouhou životnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6229.125.622
EAN 9003173677711
UBB 500503092644
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 367771
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.