text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 367557 230 x 6,0 x 22,2


Tento agresivní brusný kotouč STANDARD na kámen vám nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velké námahy. Díky použití karbidu křemíku ve struktuře kotouče je tento nástroj vhodný zejména pro měkký až tvrdý kámen a materiály s krátkou třískou, stejně jako pro přírodní a umělý kámen a beton.

Objednací číslo T6230.230.622
Výška 6
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 6
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 635
Komoditní kód 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Tento agresivní brusný kotouč STANDARD na kámen vám nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velké námahy. Díky použití karbidu křemíku ve struktuře kotouče je tento nástroj vhodný zejména pro měkký až tvrdý kámen a materiály s krátkou třískou, stejně jako pro přírodní a umělý kámen a beton.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6230.230.622
EAN 9003173675571
UBB 500503100231
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 367557
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.