text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 367546 115 x 6,0 x 22,2


Objednací číslo T6230.115.622
D (mm)
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 6
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

D (mm) 115
Použití Broušení
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 6
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Karbid křemíku
Vhodné pro pórobeton Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 170
Type Grinding Wheel

Čísla materiálu

Objednací číslo T6230.115.622
EAN 9003173675465
UBB 500503093303
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 367546
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.