text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 31694 200 x 25 x 32 K46N5


Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování

Objednací číslo T6300.000.305
Výška 25
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 46
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 32
Baleno po 1

Specifikace

Výška 25
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 46
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 1515
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6300.000.305
EAN 9003170316941
UBB 500503088865
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 31694
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.