text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 300 x 30 x 76,2


Tento vratný brusný kotouč lze univerzálně použít na všechny vysoce legované oceli a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními pojivovými systémy. Maximální rychlosti úběru materiálu lze dosáhnout při použití směsí slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Další řadou nejvyšší kva

Objednací číslo 3F494237
Šířka 30
Průměr otvoru (mm) 76.2
Průměr 300
Typ Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 30
Průměr otvoru (mm) 76.2
Průměr 300
Typ Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 80
Značka Tyrolit
Type Grinding Disc

Popis

Tento vratný brusný kotouč lze univerzálně použít na všechny vysoce legované oceli a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními pojivovými systémy. Maximální rychlosti úběru materiálu lze dosáhnout při použití směsí slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Další řadou nejvyšší kvality jsou pryskyřicí pojené kotouče VIB STAR CBN od společnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3F494237
EAN 9003176644109
UBB 500683153372
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 664410
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.