text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Brusný kotouč 27E A30P-BFP 125 x 7 x 22,23 A30P


Tradiční upínací systémy jsou náchylné k problémům, jako je opotřebení přírub kotouče, které se v nejhorším případě mohou zaseknout a vést k vážným zraněním. Proto je společnost Tyrolit jedním z prvních výrobců brusiva, který integroval nový upínací systém Bosch - X-LOCK - pro široký sortiment řezných kotoučů, hrubovacích brusných kotoučů a lamelových k

Objednací číslo 2Z046695
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model X-LOCK

Popis

Tradiční upínací systémy jsou náchylné k problémům, jako je opotřebení přírub kotouče, které se v nejhorším případě mohou zaseknout a vést k vážným zraněním. Proto je společnost Tyrolit jedním z prvních výrobců brusiva, který integroval nový upínací systém Bosch - X-LOCK - pro široký sortiment řezných kotoučů, hrubovacích brusných kotoučů a lamelových kotoučů. Bleskurychlá výměna kotoučů a bezpečná montáž se tak stávají normou pro každodenní broušení. Brusný kotouč X-LOCK od společnosti Tyrolit vám nabízí známé výhody inovativního upínacího systému Bosch v kombinaci s maximální agresivitou, životností a příjemnou technologií Comfort-Start.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z046695
EAN 9003173017654
UBB 500700031783
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34428041
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.