text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 250 x 32 x 40


Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je použít univerzálně k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování

Objednací číslo 0R732964
Výška 32
Průměr kotouče (mm) 250
Granulace 36
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 32
Průměr kotouče (mm) 250
Granulace 36
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 40
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je použít univerzálně k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R732964
EAN 9003170045773
UBB 500683226145
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34046765
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.