text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 230 x 7,0 x 22,23


Řezný kotouč PREMIUM pro nerezovou ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen k obrábění široké škály druhů nerezové oceli a je dokonale vhodný pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. U tohoto výrobku je zaručena maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání, což je dáno v neposlední řadě naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí. Vysoká chemická čistota výrobku rovněž zabraňuje vzniku koroze, takže řezný kotouč je vaším ideálním partnerem pro obrábění nerezové oceli.

Numéro d'article 1T794638
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

Řezný kotouč PREMIUM pro nerezovou ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen k obrábění široké škály druhů nerezové oceli a je dokonale vhodný pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. U tohoto výrobku je zaručena maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání, což je dáno v neposlední řadě naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí. Vysoká chemická čistota výrobku rovněž zabraňuje vzniku koroze, takže řezný kotouč je vaším ideálním partnerem pro obrábění nerezové oceli.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T794638
EAN 9003176475505
UBB 500572178746
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 647550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.