text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Hrubovací kotouč A 24 R Supra dm180xT8mm odsazený ocelový otvor 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Objednací číslo 0X093739
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr 180
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr 180
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Popis

For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X093739
EAN 4014855010714
UBB 500513287689
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 13418
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.