text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 222868 178 x 8 x 22,23


Hrubý brusný kotouč BASIC 2v1 pro úhlovou brusku je nejvhodnější pro rychlé a pohodlné broušení. Jedinečnost tohoto hrubého brusného kotouče spočívá ve zkosené a definované hraně nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Tento kotouč je univerzální pro čelní broušení a broušení hran

Objednací číslo T6231.178.822
Výška 8
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 8
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Model 27

Popis

Hrubý brusný kotouč BASIC 2v1 pro úhlovou brusku je nejvhodnější pro rychlé a pohodlné broušení. Jedinečnost tohoto hrubého brusného kotouče spočívá ve zkosené a definované hraně nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Tento kotouč je univerzální pro čelní broušení a broušení hran na různých kvalitách oceli a nerezové oceli a neměl by chybět v žádné sadě nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6231.178.822
EAN 9003172228686
UBB 500504623033
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 222868
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.