SLIJPMATERIALEN
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
Brusné kotouče
T6231.178.622
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
Tyrolit Brusný kotouč 222863 178 x 6 x 22,23
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
T6231.178.622
Výška
6
Průměr kotouče (mm)
178
Granulace
30
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Corundum
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
6
Průměr kotouče (mm)
178
Granulace
30
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Corundum
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
390
Komoditní kód
68042218
Model
27
Type
Rough Grinding Wheel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
T6231.178.622
EAN
9003172228631
UBB
500504622795
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
222863