text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 222858 115 x 6 x 22,23


Hrubý brusný kotouč BASIC 2v1 pro úhlovou brusku je nejvhodnější pro rychlé a pohodlné broušení. To, co činí tento hrubý brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Tento kotouč je univerzální pro čelní broušení a broušení hr

Objednací číslo T6231.115.622
Výška 6
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 6
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Hrubý brusný kotouč BASIC 2v1 pro úhlovou brusku je nejvhodnější pro rychlé a pohodlné broušení. To, co činí tento hrubý brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Tento kotouč je univerzální pro čelní broušení a broušení hran na různých kvalitách oceli a nerezové oceli a neměl by chybět v žádné sadě nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6231.115.622
EAN 9003172228587
UBB 500504622209
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 222858
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.