text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 200 x 32 x 51


Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo 3W878350
Výška 32
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 80
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 51
Baleno po 1

Specifikace

Výška 32
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 80
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 51
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W878350
EAN 9003170783798
UBB 500683060395
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 78379
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.