text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 200 x 32 x 51


Brusný kotouč PREMIUM Silentio stanovuje nové milníky z hlediska hlučnosti. Se snížením hlučnosti o 10 decibelů se minimalizuje vnímání hluku o 50 % a výrazně se snižuje zatížení sluchu při práci. Tím se mnohonásobně zvyšuje komfort obsluhy a lze předejít trvalému fyzickému poškození. Toto inovativní nářadí navíc přesvědčí speciálním tvarem kotouče pro

Objednací číslo 1X990879
Výška 32
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 51
Baleno po 1

Specifikace

Výška 32
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 51
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Brusný kotouč PREMIUM Silentio stanovuje nové milníky z hlediska hlučnosti. Se snížením hlučnosti o 10 decibelů se minimalizuje vnímání hluku o 50 % a výrazně se snižuje zatížení sluchu při práci. Tím se mnohonásobně zvyšuje komfort obsluhy a lze předejít trvalému fyzickému poškození. Toto inovativní nářadí navíc přesvědčí speciálním tvarem kotouče pro aplikaci na nerezovou ocel.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X990879
EAN 9003175165940
UBB 500683131345
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 516594
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.