text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 200 x 32 x 51


Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo 1C512364
Výška 32
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 46
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 32
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 46
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 51
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C512364
EAN 9003176752644
UBB 500683181175
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 675264
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.