text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 200 x 20 x 32


Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských podnicích. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace šité na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skla

Objednací číslo 7H639908
Výška 20
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 20
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských podnicích. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace šité na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H639908
EAN 9003170158398
UBB 500683037708
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 15839
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.