text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 175 x 32 x 32


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimálnímu sladění výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále

Objednací číslo 6K741268
Výška 32
Průměr kotouče (mm) 175
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 32
Průměr kotouče (mm) 175
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimálnímu sladění výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K741268
EAN 9003175488155
UBB 500683134729
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 548815
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.