text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 175 x 25 x 51


Stolní brusné kotouče se skelným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabíra

Objednací číslo 4I848705
Výška 25
Průměr kotouče (mm) 175
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 25
Průměr kotouče (mm) 175
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 51
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolní brusné kotouče se skelným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I848705
EAN 9003170681346
UBB 500683055361
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 68134
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.