text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 175 x 20 x 32


Lamelový kotouč PREMIUM OVERLAP je vaším spolehlivým partnerem při přesném dokončování koutového svaru, drážky nebo žlábku. Abyste do nich dosáhli, a tím je dokonale opracovali, je tento nástroj vybaven klapkami, které vyčnívají přibližně 10 mm za okraj trubky. Klapkový kotouč OVERLAP navíc přesvědčí rychlostí úběru materiálu a životností.

Objednací číslo 8D636869
Výška 20
Průměr kotouče (mm) 175
Granulace 80
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 20
Průměr kotouče (mm) 175
Granulace 80
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Lamelový kotouč PREMIUM OVERLAP je vaším spolehlivým partnerem při přesném dokončování koutového svaru, drážky nebo žlábku. Abyste do nich dosáhli, a tím je dokonale opracovali, je tento nástroj vybaven klapkami, které vyčnívají přibližně 10 mm za okraj trubky. Klapkový kotouč OVERLAP navíc přesvědčí rychlostí úběru materiálu a životností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D636869
EAN 9003175436156
UBB 500683134315
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 543615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.