text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Brusný kotouč 150 x 32 x 32


Při ostření nástrojů s plným karbidem nebo hrotem z karbidu wolframu by se měly používat pouze kotouče se specifikací karbidu křemíku. Díky jejich speciálnímu tvaru zrn dosáhnete dobrých výsledků i na extrémně tvrdých obrobcích. Tento kotouč lze použít i na litinu. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo 1M583991
Výška 32
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 32
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
HS kód 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Při ostření nástrojů s plným karbidem nebo hrotem z karbidu wolframu by se měly používat pouze kotouče se specifikací karbidu křemíku. Díky jejich speciálnímu tvaru zrn dosáhnete dobrých výsledků i na extrémně tvrdých obrobcích. Tento kotouč lze použít i na litinu. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M583991
EAN 9003170046817
UBB 500683232994
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34165304
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.