text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 150 x 20 x 32


Tento výrobek byl speciálně vyvinut pro broušení bělicích nástrojů. Jeho zrnitost a přizpůsobený systém vazby umožňují dosáhnout obzvláště chladného broušení. Jeho jemný povrch zlepšuje řezné schopnosti a životnost řezných nástrojů. Dbejte na to, abyste při používání věnovali pozornost směru otáčení kotouče. Brusný kotouč se musí vždy pohybovat směrem o

Objednací číslo 3C850733
Výška 20
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 800
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 20
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 800
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Popis

Tento výrobek byl speciálně vyvinut pro broušení bělicích nástrojů. Jeho zrnitost a přizpůsobený systém vazby umožňují dosáhnout obzvláště chladného broušení. Jeho jemný povrch zlepšuje řezné schopnosti a životnost řezných nástrojů. Dbejte na to, abyste při používání věnovali pozornost směru otáčení kotouče. Brusný kotouč se musí vždy pohybovat směrem od řezné hrany. Kromě toho musí být průměr příruby kotouče alespoň dvě třetiny průměru kotouče.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C850733
EAN 9003170072045
UBB 500683032188
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 7204
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.