text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 146965 150 x 20 x 32 60M5AV217


Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je použít univerzálně k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování

Objednací číslo T6300.146.965
Výška 20
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Baleno po 1

Specifikace

Výška 20
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 735
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je použít univerzálně k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6300.146.965
EAN 9003171469653
UBB 500504512566
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 146965
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.