text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 146910 200 x 25 x 32 36P5AV17


Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je použít univerzálně k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování

Objednací číslo T6300.146.910
Výška 25
Průměr kotouče (mm) 200
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Baleno po 1

Specifikace

Výška 25
Průměr kotouče (mm) 200
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je použít univerzálně k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6300.146.910
EAN 9003171469103
UBB 500504513226
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 146910
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.