text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 1421 178 x 7,0 x 22,2


Brusný kotouč PREMIUM FASTCUT pro úhlovou brusku byl jednoznačně optimalizován pro snadnou řeznou schopnost a vysoký úběr. Toho je dosaženo především díky speciálně vyvinuté technologii FASTCUT společnosti Tyrolit. To, co činí tento brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start př

Objednací číslo T6120.178.722
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 400
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Popis

Brusný kotouč PREMIUM FASTCUT pro úhlovou brusku byl jednoznačně optimalizován pro snadnou řeznou schopnost a vysoký úběr. Toho je dosaženo především díky speciálně vyvinuté technologii FASTCUT společnosti Tyrolit. To, co činí tento brusný kotouč tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana nástroje Comfort Start. Ta poskytuje obsluze pohodlný start při broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Díky tomu se tento nástroj vyznačuje maximálním komfortem ve spojení s dobrou životností a lze jej univerzálně používat pro celou řadu broušení oceli a nerezové oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6120.178.722
EAN 9003170014212
UBB 500503140666
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 1421
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.