text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Brusný kotouč 125 x 7,0 x 22,23


Řezný kotouč PREMIUM na ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto v

Objednací číslo 7G806302
Výška 7
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 7
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 36
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 27

Popis

Řezný kotouč PREMIUM na ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto výrobku zaručeny, což je v neposlední řadě dáno naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G806302
EAN 9003176475499
UBB 500572178332
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 647549
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.