text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 125 x 25 x 20


Tento výrobek byl speciálně vyvinut pro broušení bělicích kotoučů. Jeho zrnitost a přizpůsobený systém spojování vám umožní dosáhnout obzvláště chladného broušení. Jeho jemný povrch zlepšuje řezné schopnosti a životnost řezných nástrojů. Dbejte na to, abyste při používání věnovali pozornost směru otáčení kotouče. Brusný kotouč se musí vždy pohybovat smě

Objednací číslo 4X845575
Výška 25
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 800
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 25
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 800
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Type Sharpening Wheel

Popis

Tento výrobek byl speciálně vyvinut pro broušení bělicích kotoučů. Jeho zrnitost a přizpůsobený systém spojování vám umožní dosáhnout obzvláště chladného broušení. Jeho jemný povrch zlepšuje řezné schopnosti a životnost řezných nástrojů. Dbejte na to, abyste při používání věnovali pozornost směru otáčení kotouče. Brusný kotouč se musí vždy pohybovat směrem od řezné hrany. Kromě toho musí být průměr příruby kotouče alespoň dvě třetiny průměru kotouče.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X845575
EAN 9003170071338
UBB 500683031503
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 7133
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.