text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 125 x 15 x 32


Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování

Objednací číslo 8X794085
Výška 15
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 36
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Výška 15
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 36
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolní brusné kotouče s vitrifikovaným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X794085
EAN 9003170045469
UBB 500683225311
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34046758
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.