text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 125 x 15 x 32


Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Objednací číslo 7W836012
Výška 15
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 32
Baleno po 1

Specifikace

Výška 15
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Vhodné pro ocel Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Tento kotouč je vhodnější pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vede k obzvláště chladnému broušení, takže obrobek není vystaven dodatečnému tepelnému zatížení. Nabízíme široké spektrum rozměrů, které pokrývají nejběžnější aplikace. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W836012
EAN 9003170045988
UBB 500683227135
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34046786
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.