text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 100 x 35 x 20


Řezný kotouč PREMIUM na ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto v

Objednací číslo 9K498029
Průměr 100
Typ Jiný
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 100
Typ Jiný
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Jiný
Granulace podle CAMI 126
Značka Tyrolit
Type Cup Grinding Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM na ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a je ideální pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. Maximální doba stání a jedinečná schopnost snadného řezání jsou u tohoto výrobku zaručeny, což je v neposlední řadě dáno naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K498029
EAN 9003176363987
UBB 500683141328
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 636398
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.