text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný kotouč 100 x 10 x 32


Tento výrobek Tyrolit je vhodný jak pro opravy, tak pro výrobní broušení a nabízí vysokou rychlost úběru materiálu na karbidu wolframu. Toho je dosaženo především díky snížené koncentraci a systému vazby na míru. Diamantové kotouče jsou k dispozici pro všechny standardní brusky o průměru 76 - 100 mm. Je důležité si uvědomit, že průměry 76 - 80 mm by se

Objednací číslo 7W435069
Průměr 100
Typ Disk
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 100
Typ Disk
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Jiný
Granulace podle CAMI 91
Značka Tyrolit
Model 4B9 00345C
Type Diamond Grinding Wheel

Popis

Tento výrobek Tyrolit je vhodný jak pro opravy, tak pro výrobní broušení a nabízí vysokou rychlost úběru materiálu na karbidu wolframu. Toho je dosaženo především díky snížené koncentraci a systému vazby na míru. Diamantové kotouče jsou k dispozici pro všechny standardní brusky o průměru 76 - 100 mm. Je důležité si uvědomit, že průměry 76 - 80 mm by se měly používat zejména pro úzké rozteče zubů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W435069
EAN 9003173280270
UBB 500683094709
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 328027
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.