text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný disk 152/120X51X5/8


Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Kelímkový kotouč PREMIUM, speciálně vyvinutý pro nerezovou ocel, se také ideálně hodí pro broušení hran, úkosování a broušení svarových spojů. Pro upevnění nástroje si můžete vybrat mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňuje

Objednací číslo 7I517021
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 51
Průměr kotouče (mm) 152
Granulace 20
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 51
Průměr kotouče (mm) 152
Granulace 20
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 11ZT
Type Cup Wheel

Popis

Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti při velkoplošném broušení. Kelímkový kotouč PREMIUM, speciálně vyvinutý pro nerezovou ocel, se také ideálně hodí pro broušení hran, úkosování a broušení svarových spojů. Pro upevnění nástroje si můžete vybrat mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní rychlost max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I517021
EAN 9003172756349
UBB 500572039732
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 275634
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.