text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný disk 100X45XM14


Stolní brusné kotouče se skelným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabíra

Objednací číslo 4K132163
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 45
Průměr kotouče (mm) 100
Granulace 220
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 45
Průměr kotouče (mm) 100
Granulace 220
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Průměr otvoru 14
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Popis

Stolní brusné kotouče se skelným pojivem se používají především v dílnách a opravárenských firmách. Lze je univerzálně použít k broušení a ostření různých součástí. Specifikace na míru umožňují jejich použití pro širokou škálu aplikací, od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v balení vhodném pro prodejce, takže při skladování zabírají minimum místa. Sada redukčních pouzder je součástí balení nebo ji lze doobjednat.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K132163
EAN 9003175534036
UBB 500572069192
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 553403
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.