text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Brusný disk 100


Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti pro rozsáhlé brusné práce. Hrnkový kotouč dostupný pro kámen je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, úkosování a předbroušení umělého kamene a teracových desek, jakož i pro broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly. Pro upevnění nástroje mů

Objednací číslo 2A183332
Použití Broušení
Tvar Jiný
Průměr kotouče (mm) 100
Granulace 60
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Průměr kotouče (mm) 100
Granulace 60
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Průměr otvoru 45
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Model 6ZB

Popis

Hrnkové kotouče Tyrolit PREMIUM dosahují nejvyššího úběru materiálu a životnosti pro rozsáhlé brusné práce. Hrnkový kotouč dostupný pro kámen je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, úkosování a předbroušení umělého kamene a teracových desek, jakož i pro broušení povrchu mramoru, břidlice a žuly. Pro upevnění nástroje můžete volit mezi provedením otvoru 22, 23 a provedením závitu M14. Upozorňujeme na pracovní rychlost max. 50 m/s.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A183332
EAN 9003170835855
UBB 500512721316
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 83585
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.