text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný blok 90 x 40 x 205


S touto brusnou cihlou na obklady a dlažbu ve tvaru 90RH snadno opracujete a vyhladíte potěr, beton a omítku. Dosáhnete rovných povrchů, zejména při vyhlazování okenních a dveřních otvorů před malováním. Bez větší námahy lze opracovat i těžko přístupná místa. Aplikaci vám usnadní ergonomicky tvarovaná rukojeť.

Objednací číslo 0H625725
Šířka 90
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 40
Délka (mm) 205
Materiál Karbid křemíku
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 90
Tvar Obdélníkový
Tloušťka (mm) 40
Délka (mm) 205
Materiál Karbid křemíku
Granulace 24
Značka Tyrolit
Type Rectangular Combined Rubbing Brick

Popis

S touto brusnou cihlou na obklady a dlažbu ve tvaru 90RH snadno opracujete a vyhladíte potěr, beton a omítku. Dosáhnete rovných povrchů, zejména při vyhlazování okenních a dveřních otvorů před malováním. Bez větší námahy lze opracovat i těžko přístupná místa. Aplikaci vám usnadní ergonomicky tvarovaná rukojeť.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0H625725
EAN 9003170204507
UBB 500683040918
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 20450
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.